Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30130600 Schneckenrad Mod2 Zz18 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30130600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30130600
EAN/GTIN:
     4067201075851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2 18 zähne
schneckenrad modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Übersetzung:
18 : 1 Übersetzung
d0:
36 mm
da:
41,6 mm
ND:
25 mm
NL:
8/8 mm
b:
14 mm
L:
30 mm
C *:
- mm
a:
34 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
7 Nm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, worm wheel, worm gear, module 2.0, eingängig, modul 2,0, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
1
€ 10,00*
ab € 27,00*
€ 42,21*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 45,56*
€ 58,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.