Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30130500 Schneckenrad Mod2 Zz16 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30130500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30130500
EAN/GTIN:
     4067201075844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Übersetzung:
16 : 1 Übersetzung
d0:
32 mm
da:
37,6 mm
ND:
20 mm
NL:
8/8 mm
b:
14 mm
L:
30 mm
C *:
- mm
a:
32 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
5,2 Nm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, module 2.0, Schneckenräder, worm gear, modul 2,0, worm wheel, eingängig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 22,48*
€ 39,69*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,22*
€ 55,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.