Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30130000 Schnecke Mod 2 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30130000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30130000
EAN/GTIN:
     4067201070054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
d:
32 mm
da:
36 mm
ND:
25 mm
NL:
10 mm
G:
45 mm
L:
55 mm
BH7:
8 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 2,0, Hohlschnecke Hohlschnecken Schnecken worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
116
1
€ 10,00*
ab € 26,51*
€ 41,48*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,67*
€ 57,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30130100
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.