Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30122000 Schneckenrad Mod1,5 Zz50 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30122000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30122000
EAN/GTIN:
     4067201070030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49 bis 0,69 je nach Zähnezahl.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Übersetzung:
25 : 1 Übersetzung
d0:
75 mm
da:
79,7 mm
ND:
30 mm
NL:
10/10 mm
b:
12 mm
L:
32 mm
C *:
10 mm
a:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
12,10 Nm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, module 1.5, Schneckenräder, zweigängig, worm gear, worm wheel, modul 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 88,97*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,11*
€ 123,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.