Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30121300 Schneckenrad Mod1,5 Zz30 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30121300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30121300
EAN/GTIN:
     4067201068419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49 bis 0,69 je nach Zähnezahl.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Übersetzung:
15 : 1 Übersetzung
d0:
45 mm
da:
49,7 mm
ND:
30 mm
NL:
8/8 mm
b:
12 mm
L:
28 mm
C *:
- mm
a:
35 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
2,80 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, zweigängig, modul 1,5, module 1.5, worm wheel, worm gear, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
1
€ 10,00*
ab € 37,50*
€ 50,62*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 69,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.