Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30120500 Schneckenrad Mod1,5 Zz16 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30120500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30120500
EAN/GTIN:
     4067201071938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 16zähne
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49 bis 0,69 je nach Zähnezahl.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Übersetzung:
8 : 1 Übersetzung
d0:
24 mm
da:
28,4 mm
ND:
18 mm
NL:
6/6 mm
b:
12 mm
L:
24 mm
C *:
- mm
a:
24,5 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
0,60 Nm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 1,5, worm gear, modul 1,5, zweigängig, worm wheel, Schneckenräder, module 1.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 22,48*
€ 30,90*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,66*
€ 42,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.