Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30103200 Schneckenrad Mod1,5 Zz100 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30103200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30103200
EAN/GTIN:
     4067201084518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Übersetzung:
100 : 1 Übersetzung
d0:
150 mm
da:
154,7 mm
ND:
45 mm
NL:
10/10 mm
b:
12 mm
L:
32 mm
C *:
10 mm
a:
87,5 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
49 Nm
Gewicht:
1300 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, eingängig, Schneckenräder, worm gear, modul 1,5, module 1.5, worm wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 143,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 193,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.