Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30102000 Schneckenrad Mod1,5 Zz50 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30102000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30102000
EAN/GTIN:
     4067201084495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Übersetzung:
50 : 1 Übersetzung
d0:
75 mm
da:
79,7 mm
ND:
30 mm
NL:
10/10 mm
b:
12 mm
L:
32 mm
C *:
10 mm
a:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
25 Nm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, worm gear, worm wheel, modul 1,5, module 1.5, eingängig, Schneckenräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.