Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30101300 Schneckenrad Mod1,5 Zz30 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30101300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30101300
EAN/GTIN:
     4067201084471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Übersetzung:
30 : 1 Übersetzung
d0:
45 mm
da:
49,7 mm
ND:
30 mm
NL:
8/8 mm
b:
12 mm
L:
28 mm
C *:
- mm
a:
35 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
6,6 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, modul 1,5, worm gear, worm wheel, eingängig, module 1.5, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 37,44*
€ 54,78*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 75,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.