Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30100700 Schneckenrad Mod1,5 Zz20 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30100700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30100700
EAN/GTIN:
     4067201084464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Übersetzung:
20 : 1 Übersetzung
d0:
30 mm
da:
34,7 mm
ND:
25 mm
NL:
8/8 mm
b:
12 mm
L:
28 mm
C *:
- mm
a:
27,5 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
2,3 Nm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad 20 zähne, eingängig, module 1.5, Schneckenräder, worm gear, worm wheel, modul 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
80
1
€ 10,00*
ab € 20,21*
€ 34,15*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,01*
€ 47,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.