| |
|
| Artikel-Nr.: 183-30100000 Herst.-Nr.: 30100000 EAN/GTIN: 4067201086147 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder). Weitere Informationen: | | Modul: | 1,5 Modul | d: | 25 mm | da: | 28 mm | ND: | 21 mm | NL: | 10 mm | G: | 40 mm | L: | 50 mm | BH7: | 8 mm | Gewicht: | 160 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlschnecke Hohlschnecken Schnecken worms |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 15,23* | € 29,31* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 29,79* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|