Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30083200 Schneckenrad Mod1,0 Zz100 2gg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30083200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30083200
EAN/GTIN:
     4067201083290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,69.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Übersetzung:
50 : 1 Übersetzung
d0:
100 mm
da:
102,8 mm
ND:
30 mm
NL:
12 mm
b:
6,5 mm
L:
18,5 mm
C *:
4,5 mm
a:
57 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
19,40 Nm
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, worm wheel, module 1.0, worm gear, Schneckenräder, modul 1,0, zweigängig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
€ 10,00*
ab € 48,41*
€ 58,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,93*
€ 82,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.