Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30080700 Schneckenrad Mod1,0 Zz20 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30080700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30080700
EAN/GTIN:
     4067201083245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1 2-gängig
schneckenrad modul 1
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,69.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Übersetzung:
10 : 1 Übersetzung
d0:
20 mm
da:
22,8 mm
ND:
16 mm
NL:
8 mm
b:
6,5 mm
L:
14,5 mm
C *:
- mm
a:
17 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
0,24 Nm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, zweigängig, worm wheel, modul 1,0, module 1.0, worm gear, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
1
€ 10,00*
ab € 7,88*
€ 25,06*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 27,08*
€ 34,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.