Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30080000 Schnecke Mod 1,0 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30080000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30080000
EAN/GTIN:
     4067201082019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke modul 1


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken
können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit
dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen
Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen
Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
d:
14 mm
da:
16 mm
ND:
11 mm
NL:
6 mm
G:
24 mm
L:
30 mm
BH7:
6 mm
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke, worms, Schnecken, Hohlschnecken, zweigängig, hollow worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
348
1
€ 10,00*
ab € 17,47*
€ 25,66*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,95*
€ 35,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30080100
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.