Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30050000 Schnecke Mod 0,75 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30050000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30050000
EAN/GTIN:
     4067201083528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken
können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit
dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen
Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen
Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
0,75 Modul
d:
8,5 mm
da:
10 mm
ND:
6 mm
NL:
4 mm
G:
16 mm
L:
20 mm
BH7:
4 mm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 0,75, Schnecken, worms, hollow worms, zweigängig, Hohlschnecken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
324
1
€ 10,00*
ab € 8,59*
€ 17,66*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,14*
€ 24,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.