Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30033200 Schneckenrad Mod0,75 Zz100 1gg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30033200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30033200
EAN/GTIN:
     4067201068402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 0,75
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,75. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,58.
Bedingt selbsthemmend.


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Übersetzung:
100 : 1 Übersetzung
d0:
75 mm
da:
76,7 mm
ND:
15 mm
NL:
6 mm
b:
3 mm
L:
9 mm
C *:
- mm
a:
41,75 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
5,4 Nm
Gewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, module 0.75, worm gear, Schneckenräder, worm wheel, eingängig, modul 0,75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 27,81*
€ 52,24*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 71,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.