Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30000000 Schnecke Mod. 0,5 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30000000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30000000
EAN/GTIN:
     4067201096146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Weitere Informationen:
Modul:
0,5 Modul
d:
7 mm
da:
8 mm
ND:
5,5 mm
NL:
4 mm
G:
12 mm
L:
16 mm
BH7:
3 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 0,5, Hohlschnecke Hohlschnecken Schnecken worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
552
1
€ 10,00*
ab € 7,02*
€ 13,01*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 18,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30000100
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.