Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29804000 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29804000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29804000
EAN/GTIN:
     4067201090359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 40 zähne

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
126 mm
d:
120 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BJS10:
15 mm
zul. MD:
43,7 Nm
Gewicht:
424 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, spur gear, plastic, Kunststoff, Modul 3, Delrin, module 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
123
€ 10,00*
ab € 37,55*
€ 57,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,30*
€ 96,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28804000
ab € 7,64*
Zubehör
Mädler
29811040
ab € 41,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.