Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29801800 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29801800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29801800
EAN/GTIN:
     4067201077107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
60 mm
d:
54 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BJS10:
12 mm
zul. MD:
6,45 Nm
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Delrin, Kunststoff, spur gear, Modul 3, plastic, module 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
226
1
€ 10,00*
ab € 12,20*
€ 21,00*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 37,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28801800
ab € 5,34*
Zubehör
Mädler
29811018
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.