Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29703000 Stirnzahnrad POM Mod.2,5 Zz=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29703000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29703000
EAN/GTIN:
     4067201079859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom modul 2,5

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
80 mm
d:
75 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BJS10:
12 mm
zul. MD:
12,0 Nm
Gewicht:
143 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, spur gear, Kunststoff, module 2.5, Delrin, plastic, Modul 2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
151
1
€ 10,00*
ab € 18,92*
€ 29,32*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 36,37*
€ 46,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29711030
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.