Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29511705 Zahnstange POM Mod.1,5 17x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29511705
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29511705
EAN/GTIN:
     4067201202059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,5 pom
zahnstangen pom
zahnstange

Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
b:
17 mm
ha:
17 mm
h0:
15,4 mm
Nennlänge L*:
1000 mm
Werkstoff:
POM Werkstoff
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen Delrin schwarz schwartz, Zahnstangen Pom schwarz schwartz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
€ 10,00*
ab € 39,84*
€ 55,65*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,65*
€ 93,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29511605
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.