Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29507500 Stirnzahnrad POM Mod.1,5 Zz=75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29507500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29507500
EAN/GTIN:
     4067201204688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
115,5 mm
d:
112,5 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
13,2 Nm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Modul 1,5, Delrin, spur gear, plastic, module 1.5, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 25,40*
€ 44,98*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 74,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.