Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29360100 Zahnstange POM Mod.1,0 10x10x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29360100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29360100
EAN/GTIN:
     4067201084266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,0 pom
zahnstangen pom
zahnstange modul 1,0


Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die
tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab
Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage
abgelängt.



** b=4mm +/-0,2mm.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
b:
10 mm
ha:
10 mm
h0:
9,0 mm
Nennlänge L*:
250 mm
Werkstoff:
POM Werkstoff
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: gear rack, Zahnstangen Delrin, Länge, Kunststoff, Modul, Zahnstangen, rack, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
413
€ 10,00*
ab € 9,89*
€ 14,61*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 19,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28360100
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.