| |
|
| Artikel-Nr.: 183-29311705 Herst.-Nr.: 29311705 EAN/GTIN: 4067201202042 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt. Weitere Informationen: | | Modul: | 1 Modul | b: | 15 mm | ha: | 15 mm | h0: | 14,0 mm | Nennlänge L*: | 1000 mm | Werkstoff: | POM Werkstoff | Gewicht: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen Delrin schwarz schwartz, Zahnstangen Pom schwarz schwartz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 42,20* | € 46,26* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,40* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|