Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29307500 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 75 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29307500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29307500
EAN/GTIN:
     4067201082736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
77 mm
d:
75 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BJS10:
6 mm
zul. MD:
3,72 Nm
Gewicht:
71,1 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul 1, spur gear, plastic, Delrin, module 1, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
84
1
€ 10,00*
ab € 12,30*
€ 27,25*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 48,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28307500
ab € 3,98*
Zubehör
Mädler
29311075
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.