| |
|
| Artikel-Nr.: 183-29303500 Herst.-Nr.: 29303500 EAN/GTIN: 4067201081104 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws. Weitere Werkstoffrichtwerte siehe . Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 35 Zähnezahl | b: | 10 mm | da: | 37 mm | d: | 35 mm | NL: | 8 mm | ND: | 18 mm | BJS10: | 6 mm | zul. MD: | 1,09 Nm | Gewicht: | 15,4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul 1, module 1, Delrin, plastic, Kunststoff, spur gear |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,55* | € 10,15* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,29* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|