Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29205600 Stirnzahnrad POM Mod. 0,7 Zz= 56 Zb=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29205600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29205600
EAN/GTIN:
     4067201074885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,7 pom 56 zähne

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
b:
5 mm
da:
40,6 mm
d:
39,2 mm
NL:
6 mm
ND:
20 mm
BJS10:
5 mm
zul. MD:
67,5 Ncm
Gewicht:
10,60 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, plastic, spur gear, Modul 0,7, Delrin, module 0.7, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
240
1
€ 10,00*
ab € 5,36*
€ 15,16*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 26,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28205600
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.