Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29102100 Stirnzahnrad POM Mod. 0,5 Zz= 21 Zb=4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29102100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29102100
EAN/GTIN:
     4067201081425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 3mm

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
11,5 mm
d:
10,5 mm
NL:
4 mm
ND:
8,0 mm
BJS10:
3 mm
zul. MD:
2,8 Ncm
Gewicht:
0,66 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, module 0.5, plastic, Kunststoff, Modul 0,5, Delrin, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28102100
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.