Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28806501 Zahnrad Polyketon Modul 3,0 ZZ= 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28806501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28806501
EAN/GTIN:
     4067201225478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnräder polyketon modul 3


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
201 mm
d:
195 mm
L:
34 mm
E:
178 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
10780 Ncm
Gewicht:
392 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28806500
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.