Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28803200 Zahnrad Azetalharz Modul 3,0 ZZ= 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28803200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28803200
EAN/GTIN:
     4067201067986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul3 32zähne

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe .

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
102 mm
d:
96 mm
L:
34 mm
E:
69 mm
c:
8 mm
ND:
32 mm
BH9:
16 mm
zul. MD:
2020 Ncm
Gewicht:
148 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, spur gear, Azetalharz, module 3, Zahnbreite, polyacetal, Zähne, Zahnräder, Modul 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
148
1
€ 10,00*
ab € 7,32*
€ 11,63*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 20,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.