Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28801501 Zahnrad Polyketon Modul 3,0 ZZ= 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28801501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28801501
EAN/GTIN:
     4067201225027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul3 15 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
51 mm
d:
45 mm
L:
34 mm
E:
30,5 mm
c:
8 mm
ND:
24 mm
BH9:
12 mm
zul. MD:
389 Ncm
Gewicht:
36,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28801500
ab € 4,90*
Zubehör
Mädler
29801500
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.