Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28760101 Zahnstange Polyketon Modul 2,5 13x17x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28760101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28760101
EAN/GTIN:
     4067201236665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2,5
zahnstange
zahnstange länge 250 mm

Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
17 mm
ha:
13 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
10,5 mm
Werkstoff:
Polyketon Werkstoff
Gewicht:
51,1 g
Weitere Suchbegriffe: Länge, Zahnstangen Hostaform, ployketone, Höhe, Azetalharz, Modul, Kunststoff, geared racks, Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.