Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28702801 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28702801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28702801
EAN/GTIN:
     4067201227526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 28zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
75 mm
d:
70 mm
L:
30 mm
E:
56 mm
c:
7 mm
ND:
24 mm
BH9:
12 mm
zul. MD:
892 Ncm
Gewicht:
52,1 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 9,49*
€ 13,16*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 23,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28702800
ab € 6,90*
Zubehör
Mädler
29702800
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.