Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28702601 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28702601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28702601
EAN/GTIN:
     4067201231660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
70 mm
d:
65 mm
L:
30 mm
E:
49 mm
c:
7 mm
ND:
24 mm
BH9:
12 mm
zul. MD:
746 Ncm
Gewicht:
48,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 26 zähne, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28702600
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.