Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28702101 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28702101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28702101
EAN/GTIN:
     4067201231646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 21zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
57,5 mm
d:
52,5 mm
L:
30 mm
E:
41 mm
c:
7 mm
ND:
24 mm
BH9:
12 mm
zul. MD:
443 Ncm
Gewicht:
30,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28702100
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.