Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28701901 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28701901
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28701901
EAN/GTIN:
     4067201224679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5 19 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
52,5 mm
d:
47,5 mm
L:
30 mm
E:
34 mm
c:
7 mm
ND:
20 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
347 Ncm
Gewicht:
28,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 19 zähne, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28701900
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.