Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28701401 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28701401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28701401
EAN/GTIN:
     4067201231448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
40 mm
d:
35 mm
L:
30 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
20 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
201 Ncm
Gewicht:
22,7 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad d35, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28701400
ab € 4,49*
Zubehör
Mädler
29701400
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.