Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28660100 Zahnstange Azetalh. Mod.2,0 15,4x11x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28660100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28660100
EAN/GTIN:
     4067201080206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2 pom
zahnstangen pom
zahnstange

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
b:
15,4 mm
ha:
11,0 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
9 mm
Werkstoff:
Azetalharz Werkstoff
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen Hostaform, Zahnbreite, Kunststoff, gear rack, Azetalharz, rack, Länge, Modul, Höhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 6,95*
€ 11,08*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 20,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.