Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28608501 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28608501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28608501
EAN/GTIN:
     4067201231202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
85 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
174 mm
d:
170 mm
L:
34 mm
E:
148 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
3390 Ncm
Gewicht:
332 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 85 zähne, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 29,84*
€ 53,31*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 86,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28608500
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.