Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28602601 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28602601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28602601
EAN/GTIN:
     4067201227403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 26 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
56 mm
d:
52 mm
L:
27 mm
E:
38,5 mm
c:
6 mm
ND:
24 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
401 Ncm
Gewicht:
35,2 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28602600
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.