Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28602501 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28602501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28602501
EAN/GTIN:
     4067201227397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 25 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
54 mm
d:
50 mm
L:
27 mm
E:
35 mm
c:
6 mm
ND:
24 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
364 Ncm
Gewicht:
35,2 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28602500
ab € 4,90*
Zubehör
Mädler
29602500
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.