Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28602401 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28602401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28602401
EAN/GTIN:
     4067201230496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul2 24 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
52 mm
d:
48 mm
L:
27 mm
E:
35 mm
c:
6 mm
ND:
24 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
331 Ncm
Gewicht:
31,8 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28602400
ab € 4,56*
Zubehör
Mädler
29602400
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.