Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28602301 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28602301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28602301
EAN/GTIN:
     4067201230489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,0 23 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
50 mm
d:
46 mm
L:
27 mm
E:
35 mm
c:
6 mm
ND:
24 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
298 Ncm
Gewicht:
29,2 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28602300
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.