Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28601501 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28601501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28601501
EAN/GTIN:
     4067201230106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 15 zähne modul 2


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
34 mm
d:
30 mm
L:
27 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
18,5 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
122 Ncm
Gewicht:
14,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28601500
ab € 3,32*
Zubehör
Mädler
29601500
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.