Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28601401 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28601401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28601401
EAN/GTIN:
     4067201230090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 14 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
32 mm
d:
28 mm
L:
27 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
18,5 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
108 Ncm
Gewicht:
13,4 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28601400
ab € 3,19*
Zubehör
Mädler
29601400
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.