Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28601301 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28601301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28601301
EAN/GTIN:
     4067201227212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 z 13


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
30 mm
d:
26 mm
L:
27 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
18,5 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
96 Ncm
Gewicht:
11,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28601300
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.