Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28515001 Zahnrad Polyketon Modul 1,5 ZZ=150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28515001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28515001
EAN/GTIN:
     4067201230083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad polyketon modul 1,5


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
150 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
228 mm
d:
225 mm
L:
34 mm
E:
208 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
2120 Ncm
Gewicht:
508 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28515000
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.