Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28513000 Zahnrad Azetalharz Modul 1,5 ZZ=130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28513000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28513000
EAN/GTIN:
     4067201233015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad azetalharz modul 1,5

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe .

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
130 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
198,0 mm
d:
195,0 mm
L:
34 mm
E:
178 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
1750 Ncm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Zahnbreite, polyacetal, module 1.5, Azetalharz, Zahnräder, spur gear, Zähne, Modul 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29509000
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.