Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28508001 Zahnrad Polyketon Modul 1,5 ZZ= 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28508001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28508001
EAN/GTIN:
     4067201227175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 80 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
123 mm
d:
120 mm
L:
23 mm
E:
104 mm
c:
5 mm
ND:
30 mm
BH9:
14 mm
zul. MD:
1140 Ncm
Gewicht:
104 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28508000
ab € 5,34*
Zubehör
Mädler
29508000
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.