| |
|
| Artikel-Nr.: 183-28502401 Herst.-Nr.: 28502401 EAN/GTIN: 4067201226826 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.
Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.
Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 24 Zähnezahl | b: | 12 mm | da: | 39 mm | d: | 36 mm | L: | 23 mm | E: | 26,5 mm | c: | 5 mm | ND: | 19 mm | BH9: | 8 mm | zul. MD: | 139 Ncm | Gewicht: | 15,2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket |
| | |
| |